SIBA - Kahvasulake aR 1 690V 110mm - 2061532.160A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
3 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028854040054
Sähkönumero
3139216
Toimittajan tuotenumero
2061532.160
Tukkuerä
3
Erikoisnopea kahvasulake, koko 1, aR, 160A, 690V, pulttikiinnitys, kiinnitysmitta 110 mm


