SIBA - Kahvasulake aR 1 690V 110mm - 2061532.450A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
3 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028854040139
Sähkönumero
3139245
Toimittajan tuotenumero
2061532.450
Tukkuerä
3
Erikoisnopea kahvasulake, koko 1, aR, 450A, 690V, pulttikiinnitys, kiinnitysmitta 110 mm


