SIBA - Kahvasulake aR 1 690V 110mm - 2061532.500A

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellisvirta:

500 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1000 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1100 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1250 A

Kokoluokka IEC 60269 mukaan:

NH1

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 500 A

  • Käyttöluokka - aR (mukana tuleva puolijohteiden suojaus)

  • Mitoitusjännitetaso AC - 690 V

  • Jännitetyyppi - AC

  • Kokoluokka IEC 60269 mukaan - NH1

Pakkaus ja ehdot

  • 3 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028854040153

Sähkönumero

3139250

Toimittajan tuotenumero

2061532.500

Tukkuerä

3

Nimellisvirta:

500 A

Käyttöluokka:

aR (mukana tuleva puolijohteiden suojaus)

Mitoitusjännitetaso AC:

690 V

Jännitetyyppi:

AC

Kokoluokka IEC 60269 mukaan:

NH1

Erikoisnopea kahvasulake, koko 1, aR, 500A, 690V, pulttikiinnitys, kiinnitysmitta 110 mm

Erikoisnopea kahvasulake, pulttikiinnitys
Nimellisjännite:690V
Pulttikiinnitys 110 mm
Käyttöluokka aR