SIBA - Kahvasulake aR 1 690V 110mm - 2061532.630A

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 3 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028854040177

Sähkönumero

3139263

Toimittajan tuotenumero

2061532.630

Tukkuerä

3

Erikoisnopea kahvasulake, koko 1, aR, 630A, 690V, pulttikiinnitys, kiinnitysmitta 110 mm

Erikoisnopea kahvasulake, pulttikiinnitys
Nimellisjännite:690V
Pulttikiinnitys 110 mm
Käyttöluokka aR