SIBA - Kahvasulake aR 1 690V 80mm - 2061132.160A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 160 A
Pakkaus ja ehdot
3 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028854039447
Sähkönumero
3139516
Toimittajan tuotenumero
2061132.160
Tukkuerä
3
Nimellisvirta:
160 A
Erikoisnopea kahvasulake, koko 1, aR, 160A, 690V, pulttikiinnitys, kiinnitysmitta 80 mm
Erikoisnopea kahvasulake, pulttikiinnitys
Nimellisjännite: 690V
Pulttikiinnitys 80 mm
Käyttöluokka aR
Erikoisnopea kahvasulake, pulttikiinnitys
Nimellisjännite: 690V
Pulttikiinnitys 80 mm
Käyttöluokka aR


