SIBA - Kahvasulake aR 1 690V 80mm - 2061232.200A

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 200 A

Pakkaus ja ehdot

  • 3 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028854039560

Sähkönumero

3139420

Toimittajan tuotenumero

2061232.200

Tukkuerä

3

Nimellisvirta:

200 A

Erikoisnopea kahvasulake, koko 1, aR, 200A, 690V, pulttikiinnitys, kiinnitysmitta 80 mm

Erikoisnopea kahvasulake, pulttikiinnitys
Nimellisjännite: 690V
Pulttikiinnitys 80 mm
Käyttöluokka aR