SIBA - Kahvasulake aR 1 690V 80mm - 2061232.630A

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 630 A

Pakkaus ja ehdot

  • 3 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028854039652

Sähkönumero

3139463

Toimittajan tuotenumero

2061232.630

Tukkuerä

3

Nimellisvirta:

630 A

Erikoisnopea kahvasulake, koko 1, aR, 630A, 690V, pulttikiinnitys, kiinnitysmitta 80 mm

Erikoisnopea kahvasulake, pulttikiinnitys
Nimellisjännite: 690V
Pulttikiinnitys 80 mm
Käyttöluokka aR