SIBA - Kahvasulake aR 1 690V 80mm - 2061232.700A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 700 A
Pakkaus ja ehdot
3 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410031394704
Sähkönumero
3139470
Toimittajan tuotenumero
2061232.700A
Tukkuerä
3
Nimellisvirta:
700 A


