SIBA - Kahvasulake aR 2 1100V 110mm - 2072432.800A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
3 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028854045585
Sähkönumero
3134881
Toimittajan tuotenumero
2072432.800
Tukkuerä
3
Erikoisnopea kahvasulake, koko 2, aR, 800A, 1100V, pulttikiinnitys, kiinnitysmitta 110 mm


