SIBA - Kahvasulake aR 2 1250V 110mm - 2072532.250A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
3 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028854045592
Sähkönumero
3139825
Toimittajan tuotenumero
2072532.250
Tukkuerä
3
Erikoisnopea kahvasulake, koko 2, aR, 250A, 1250V, pulttikiinnitys, kiinnitysmitta 110 mm


