SIBA - Kahvasulake aR 2 1250V 110mm - 2072532.350A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellisvirta:
350 AKatso käytettävissä olevat vaihtoehdot63 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot80 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot100 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot125 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot160 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot200 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot280 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot900 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1000 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1100 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1250 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1400 A
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 350 A
Käyttöluokka - aR (mukana tuleva puolijohteiden suojaus)
Mitoitusjännitetaso AC - 1250 V
Jännitetyyppi - AC
Kokoluokka IEC 60269 mukaan - NH2
Pakkaus ja ehdot
3 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028854045615
Sähkönumero
3139835
Toimittajan tuotenumero
2072532.350
Tukkuerä
3
Nimellisvirta:
350 A
Käyttöluokka:
aR (mukana tuleva puolijohteiden suojaus)
Mitoitusjännitetaso AC:
1250 V
Jännitetyyppi:
AC
Kokoluokka IEC 60269 mukaan:
NH2
Erikoisnopea kahvasulake, koko 2, aR, 350A, 1250V, pulttikiinnitys, kiinnitysmitta 110 mm
Erikoisnopea kahvasulake, pulttikiinnitys
Nimellisjännite:1250V
Pulttikiinnitys 110 mm
Käyttöluokka aR
Erikoisnopea kahvasulake, pulttikiinnitys
Nimellisjännite:1250V
Pulttikiinnitys 110 mm
Käyttöluokka aR


