SIBA - Kahvasulake aR 2 1250V 110mm - 2072532.400A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
3 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028854045622
Sähkönumero
3139840
Toimittajan tuotenumero
2072532.400
Tukkuerä
3
Erikoisnopea kahvasulake, koko 2, aR, 400A, 1250V, pulttikiinnitys, kiinnitysmitta 110 mm


