SIBA - Kahvasulake aR 2 1250V 110mm - 2072532.500A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
3 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028854045646
Sähkönumero
3139850
Toimittajan tuotenumero
2072532.500
Tukkuerä
3
Erikoisnopea kahvasulake, koko 2, aR, 500A, 1250V, pulttikiinnitys, kiinnitysmitta 110 mm


