SIBA - Kahvasulake aR 2 250A 690V - 2021220.250A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 250 A
Pakkaus ja ehdot
3 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028854028038
Sähkönumero
3138291
Toimittajan tuotenumero
2021220.250
Tukkuerä
6
Nimellisvirta:
250 A
Erikoisnopea kahvasulake Nimellisjännite: 690 VAC Mitat: DIN 43 620 Katkaisukyky: 100 kA Käyttöluokka: < = 100 A: gR, > 100 A: aR
Erikoisnopea kahvasulake
Nimellisjännite: 690 VAC
Mitat: DIN 43 620
Katkaisukyky: 100 kA
Käyttöluokka: < = 100 A: gR, > 100 A: aR
Erikoisnopea kahvasulake
Nimellisjännite: 690 VAC
Mitat: DIN 43 620
Katkaisukyky: 100 kA
Käyttöluokka: < = 100 A: gR, > 100 A: aR


