SIBA - Kahvasulake aR 2 400A 500V - 2000404.400A

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 400 A

  • Käyttöluokka - gR (puolijohteiden yleissuojaus)

  • Mitoitusjännitetaso AC - 500 V

  • Jännitetyyppi - AC

  • Sulakkeen tilanilmaisu - yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin

Pakkaus ja ehdot

  • 3 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028854022258

Sähkönumero

3137894

Toimittajan tuotenumero

2000404.400

Tukkuerä

9

Nimellisvirta:

400 A

Käyttöluokka:

gR (puolijohteiden yleissuojaus)

Mitoitusjännitetaso AC:

500 V

Jännitetyyppi:

AC

Sulakkeen tilanilmaisu:

yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin

Eristetyt metallikorvakkeet (IMGL):

ei

Kokoluokka IEC 60269 mukaan:

NH2

Tehohävikki nimellisvirralla:

94 W

Erikoisnopea kahvasulake Nimellisjännite: 500 VAC Mitat: DIN 43 620Katkaisukyky: 120 kA Käyttöluokka: < = 100A: gR, > 100A: aR

Erikoisnopea kahvasulake

Nimellisjännite: 500 VAC
Mitat: DIN 43 620
Katkaisukyky: 120 kA
Käyttöluokka: < = 100A: gR, > 100A: aR