SIBA - Kahvasulake aR 2 600V 110mm - 2062532.1250A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellisvirta:
1250 AKatso käytettävissä olevat vaihtoehdot63 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot80 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot100 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot125 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot160 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot200 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot250 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot315 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot350 A
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 1250 A
Käyttöluokka - aR (mukana tuleva puolijohteiden suojaus)
Mitoitusjännitetaso AC - 600 V
Jännitetyyppi - AC
Kokoluokka IEC 60269 mukaan - NH2
Pakkaus ja ehdot
3 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028854041648
Sähkönumero
3139393
Toimittajan tuotenumero
2062532.1250
Tukkuerä
3
Nimellisvirta:
1250 A
Käyttöluokka:
aR (mukana tuleva puolijohteiden suojaus)
Mitoitusjännitetaso AC:
600 V
Jännitetyyppi:
AC
Kokoluokka IEC 60269 mukaan:
NH2
Erikoisnopea kahvasulake, koko 2, aR, 1250A, 600V, pulttikiinnitys, kiinnitysmitta 110 mm
Erikoisnopea kahvasulake, pulttikiinnitys
Nimellisjännite:690V
Pulttikiinnitys 110 mm
Käyttöluokka aR
Erikoisnopea kahvasulake, pulttikiinnitys
Nimellisjännite:690V
Pulttikiinnitys 110 mm
Käyttöluokka aR


