SIBA - Kahvasulake aR 2 690V 110mm - 2062532.400A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
3 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028854041525
Sähkönumero
3139340
Toimittajan tuotenumero
2062532.400
Tukkuerä
3
Erikoisnopea kahvasulake, koko 2, aR, 400A, 690V, pulttikiinnitys, kiinnitysmitta 110 mm


