SIBA - Kahvasulake aR 2 690V 110mm - 2062532.630A

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellisvirta:

630 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot63 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot80 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot100 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot125 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot160 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot200 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot250 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot315 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot350 A

Kokoluokka IEC 60269 mukaan:

NH2

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 630 A

  • Käyttöluokka - aR (mukana tuleva puolijohteiden suojaus)

  • Mitoitusjännitetaso AC - 690 V

  • Jännitetyyppi - AC

  • Kokoluokka IEC 60269 mukaan - NH2

Pakkaus ja ehdot

  • 3 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028854041570

Sähkönumero

3139363

Toimittajan tuotenumero

2062532.630

Tukkuerä

3

Nimellisvirta:

630 A

Käyttöluokka:

aR (mukana tuleva puolijohteiden suojaus)

Mitoitusjännitetaso AC:

690 V

Jännitetyyppi:

AC

Kokoluokka IEC 60269 mukaan:

NH2

Erikoisnopea kahvasulake, koko 2, aR, 630A, 690V, pulttikiinnitys, kiinnitysmitta 110 mm

Erikoisnopea kahvasulake, pulttikiinnitys
Nimellisjännite:690V
Pulttikiinnitys 110 mm
Käyttöluokka aR