SIBA - Kahvasulake aR 2 690V 110mm - 2062532.700A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
3 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028854041594
Sähkönumero
3139370
Toimittajan tuotenumero
2062532.700
Tukkuerä
3
Erikoisnopea kahvasulake, koko 2, aR, 700A, 690V, pulttikiinnitys, kiinnitysmitta 110 mm


