SIBA - Kahvasulake aR 3 1000V 110mm - 2073532.1100A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028854046070
Sähkönumero
3139992
Toimittajan tuotenumero
2073532.1100
Tukkuerä
1
Erikoisnopea kahvasulake, koko 3, aR, 1100A, 1100V, pulttikiinnitys, kiinnitysmitta 110 mm


