SIBA - Kahvasulake aR 3 1200V 110mm - 2073532.900A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028854046186
Sähkönumero
3139990
Toimittajan tuotenumero
2073532.900
Tukkuerä
1
Erikoisnopea kahvasulake, koko 3, aR, 900A, 1200V, pulttikiinnitys, kiinnitysmitta 110 mm


