SIBA - Kahvasulake aR 3 1250V 110mm - 2073532.400A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028854046117
Sähkönumero
3139940
Toimittajan tuotenumero
2073532.400
Tukkuerä
1
Erikoisnopea kahvasulake, koko 3, aR, 400A, 1250V, pulttikiinnitys, kiinnitysmitta 110 mm


