SIBA - Kahvasulake aR 3 1250V 110mm - 2073532.450A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028854046124
Sähkönumero
3139945
Toimittajan tuotenumero
2073532.450
Tukkuerä
1
Erikoisnopea kahvasulake, koko 3, aR, 450A, 1250V, pulttikiinnitys, kiinnitysmitta 110 mm


