SIBA - Kahvasulake aR 3 1250V 110mm - 2073532.500A

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellisvirta:

500 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot63 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot80 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot100 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot125 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot160 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot200 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot250 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot280 A

Kokoluokka IEC 60269 mukaan:

NH3

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 500 A

  • Käyttöluokka - aR (mukana tuleva puolijohteiden suojaus)

  • Mitoitusjännitetaso AC - 1250 V

  • Jännitetyyppi - AC

  • Kokoluokka IEC 60269 mukaan - NH3

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028854046131

Sähkönumero

3139950

Toimittajan tuotenumero

2073532.500

Tukkuerä

1

Nimellisvirta:

500 A

Käyttöluokka:

aR (mukana tuleva puolijohteiden suojaus)

Mitoitusjännitetaso AC:

1250 V

Jännitetyyppi:

AC

Kokoluokka IEC 60269 mukaan:

NH3

Erikoisnopea kahvasulake, koko 3, aR, 500A, 1250V, pulttikiinnitys, kiinnitysmitta 110 mm

Erikoisnopea kahvasulake, pulttikiinnitys
Nimellisjännite:1250V
Pulttikiinnitys 110 mm
Käyttöluokka aR