SIBA - Kahvasulake aR 3 1250V 110mm - 2073532.630A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellisvirta:
630 AKatso käytettävissä olevat vaihtoehdot63 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot80 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot100 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot125 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot160 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot200 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot250 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot280 A
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 630 A
Käyttöluokka - aR (mukana tuleva puolijohteiden suojaus)
Mitoitusjännitetaso AC - 1250 V
Jännitetyyppi - AC
Kokoluokka IEC 60269 mukaan - NH3
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028854046155
Sähkönumero
3139963
Toimittajan tuotenumero
2073532.630
Tukkuerä
1
Nimellisvirta:
630 A
Käyttöluokka:
aR (mukana tuleva puolijohteiden suojaus)
Mitoitusjännitetaso AC:
1250 V
Jännitetyyppi:
AC
Kokoluokka IEC 60269 mukaan:
NH3
Erikoisnopea kahvasulake, koko 3, aR, 630A, 1250V, pulttikiinnitys, kiinnitysmitta 110 mm
Erikoisnopea kahvasulake, pulttikiinnitys
Nimellisjännite:1250V
Pulttikiinnitys 110 mm
Käyttöluokka aR
Erikoisnopea kahvasulake, pulttikiinnitys
Nimellisjännite:1250V
Pulttikiinnitys 110 mm
Käyttöluokka aR


