SIBA - Kahvasulake aR 3 1250V 110mm - 2073532.800A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellisvirta:
800 AKatso käytettävissä olevat vaihtoehdot63 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot80 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot100 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot125 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot160 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot200 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot250 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot280 A
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 800 A
Käyttöluokka - aR (mukana tuleva puolijohteiden suojaus)
Mitoitusjännitetaso AC - 1250 V
Jännitetyyppi - AC
Kokoluokka IEC 60269 mukaan - NH3
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028854046179
Sähkönumero
3139980
Toimittajan tuotenumero
2073532.800
Tukkuerä
1
Nimellisvirta:
800 A
Käyttöluokka:
aR (mukana tuleva puolijohteiden suojaus)
Mitoitusjännitetaso AC:
1250 V
Jännitetyyppi:
AC
Kokoluokka IEC 60269 mukaan:
NH3
Erikoisnopea kahvasulake, koko 3, aR, 800A, 1250V, pulttikiinnitys, kiinnitysmitta 110 mm
Erikoisnopea kahvasulake, pulttikiinnitys
Nimellisjännite:1250V
Pulttikiinnitys 110 mm
Käyttöluokka aR
Erikoisnopea kahvasulake, pulttikiinnitys
Nimellisjännite:1250V
Pulttikiinnitys 110 mm
Käyttöluokka aR


