SIBA - Kahvasulake aR 3 690V 110mm - 2063432.1250A

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellisvirta:

1250 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot63 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot80 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot100 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot125 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot160 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot200 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot250 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot315 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot350 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot400 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot450 A

Kokoluokka IEC 60269 mukaan:

NH3
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotNH1

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 1250 A

  • Käyttöluokka - aR (mukana tuleva puolijohteiden suojaus)

  • Mitoitusjännitetaso AC - 690 V

  • Jännitetyyppi - AC

  • Kokoluokka IEC 60269 mukaan - NH3

Pakkaus ja ehdot

  • 3 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028854042447

Sähkönumero

3134693

Toimittajan tuotenumero

2063432.1250

Tukkuerä

3

Nimellisvirta:

1250 A

Käyttöluokka:

aR (mukana tuleva puolijohteiden suojaus)

Mitoitusjännitetaso AC:

690 V

Jännitetyyppi:

AC

Kokoluokka IEC 60269 mukaan:

NH3

Erikoisnopeat kahvasulake pulttikiinnitykselläNimellisjänne: 690 VAC (Huom. 600 V*) Katkaisukyky: 200 kA Käyttöluokka: aRNormit: IEC 60 269-4, UL 248-13, DIN 43 653 Kiinnitysmitta: 110 mm

Erikoisnopea kahvasulake pulttikiinnityksellä
Nimellisjänne: 690 VAC (Huom. 600 V*)
Katkaisukyky: 200 kA
Käyttöluokka: aR
Normit: IEC 60 269-4, UL 248-13, DIN 43 653
Kiinnitysmitta: 110 mm