SIBA - Kahvasulake aR 3 900V 110mm - 2073532.1250A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 1250 A
Käyttöluokka - aR (mukana tuleva puolijohteiden suojaus)
Mitoitusjännitetaso AC - 900 V
Jännitetyyppi - AC
Kokoluokka IEC 60269 mukaan - NH3
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028854046087
Sähkönumero
3139993
Toimittajan tuotenumero
2073532.1250
Tukkuerä
1
Nimellisvirta:
1250 A
Käyttöluokka:
aR (mukana tuleva puolijohteiden suojaus)
Mitoitusjännitetaso AC:
900 V
Jännitetyyppi:
AC
Kokoluokka IEC 60269 mukaan:
NH3
Erikoisnopea kahvasulake, koko 3, aR, 1250A, 900V, pulttikiinnitys, kiinnitysmitta 110 mm
Erikoisnopea kahvasulake, pulttikiinnitys
Nimellisjännite:900V
Pulttikiinnitys 110 mm
Käyttöluokka aR
Erikoisnopea kahvasulake, pulttikiinnitys
Nimellisjännite:900V
Pulttikiinnitys 110 mm
Käyttöluokka aR


