SIBA - Kahvasulake aR 3 900V 110mm - 2073532.1400A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028854046094
Sähkönumero
3139994
Toimittajan tuotenumero
2073532.1400
Tukkuerä
1
Erikoisnopea kahvasulake, koko 3, aR, 1400A, 900V, pulttikiinnitys, kiinnitysmitta 110 mm


