SIBA - Kahvasulake gB 00 100A 500V - 2000103.100A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellisvirta:
100 ATärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 100 A
Käyttöluokka - gB (kaivossuoja)
Mitoitusjännitetaso AC - 500 V
Jännitetyyppi - AC
Sulakkeen tilanilmaisu - yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin
Pakkaus ja ehdot
3 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028854020070
Sähkönumero
9731060
Toimittajan tuotenumero
2000103.100
Tukkuerä
15
Nimellisvirta:
100 A
Käyttöluokka:
gB (kaivossuoja)
Mitoitusjännitetaso AC:
500 V
Jännitetyyppi:
AC
Sulakkeen tilanilmaisu:
yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin
Eristetyt metallikorvakkeet (IMGL):
ei
Kokoluokka IEC 60269 mukaan:
NH00
Tehohävikki nimellisvirralla:
10 W


