SIBA - Kahvasulake gB 2 200A 500V - 2000403.200A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellisvirta:
200 ATärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 200 A
Käyttöluokka - gB (kaivossuoja)
Mitoitusjännitetaso AC - 500 V
Jännitetyyppi - AC
Sulakkeen tilanilmaisu - yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028854021992
Sähkönumero
9731069
Toimittajan tuotenumero
2000403.200
Tukkuerä
15
Nimellisvirta:
200 A
Käyttöluokka:
gB (kaivossuoja)
Mitoitusjännitetaso AC:
500 V
Jännitetyyppi:
AC
Sulakkeen tilanilmaisu:
yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin
Eristetyt metallikorvakkeet (IMGL):
ei
Kokoluokka IEC 60269 mukaan:
NH2
Tehohävikki nimellisvirralla:
25 W


