SIBA - Kahvasulake gB 3 630A 500V - 2000503.630A

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 630 A

  • Käyttöluokka - muu

  • Sulakkeen tilanilmaisu - ei ole

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028854023071

Sähkönumero

9731077

Toimittajan tuotenumero

2000503.630

Tukkuerä

15

Nimellisvirta:

630 A

Käyttöluokka:

muu

Sulakkeen tilanilmaisu:

ei ole