SIBA - Kahvasulake gG 1 125A 500V - 2000313.125A

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellisvirta:

125 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot32 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot63 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot300 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot315 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot355 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot400 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot425 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot500 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot630 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot800 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1000 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1250 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1500 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1600 A

Mitoitusjännitetaso AC:

500 V

Kokoluokka IEC 60269 mukaan:

NH1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotNH000
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotNH3
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotNH4

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 125 A

  • Käyttöluokka - gG (johdon ylikuormitus- ja oikosulkusuojaus)

  • Mitoitusjännitetaso AC - 500 V

  • Jännitetyyppi - AC

  • Sulakkeen tilanilmaisu - yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028854021503

Sähkönumero

3135285

Toimittajan tuotenumero

2000313.125

Tukkuerä

9

Nimellisvirta:

125 A

Käyttöluokka:

gG (johdon ylikuormitus- ja oikosulkusuojaus)

Mitoitusjännitetaso AC:

500 V

Jännitetyyppi:

AC

Sulakkeen tilanilmaisu:

yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin

Eristetyt metallikorvakkeet (IMGL):

ei

Kokoluokka IEC 60269 mukaan:

NH1

Tehohävikki nimellisvirralla:

10 W

KahvasulakeNimellisjännite: 500 VAC Katkaisukyky: 120 kA Käyttöluokka: gG Normit: DIN 43 620, IEC 60269-2-1 Korroosiosuojattu rakenne

Kahvasulake

Nimellisjännite: 500 VAC
Katkaisukyky: 120 kA
Käyttöluokka: gG
Normit: DIN 43 620, IEC 60269-2-1
Korroosiosuojattu rakenne