SIBA - Kahvasulake gG 1 50A 690V - 2021113.50A

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 50 A

  • Mitoitusjännitetaso AC - 690 V

  • Jännitetyyppi - AC

  • Sulakkeen tilanilmaisu - yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin

  • Eristetyt metallikorvakkeet (IMGL) - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 3 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028854027352

Sähkönumero

3136250

Toimittajan tuotenumero

2021113.50

Tukkuerä

15

Nimellisvirta:

50 A

Mitoitusjännitetaso AC:

690 V

Jännitetyyppi:

AC

Sulakkeen tilanilmaisu:

yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin

Eristetyt metallikorvakkeet (IMGL):

ei

Kokoluokka IEC 60269 mukaan:

NH1

Tehohävikki nimellisvirralla:

5.5 W

KahvasulakeNimellisjännite: 690 VAC Katkaisukyky: 120 kA Käyttöluokka: gG Normit: DIN 43 620, IEC 60269-2-1 Korroosiosuojattu rakenne



Kahvasulake

Nimellisjännite: 690 VAC
Katkaisukyky: 120 kA
Käyttöluokka: gG
Normit: DIN 43 620, IEC 60269-2-1
Korroosiosuojattu rakenne