SIBA - Kahvasulake gG 2 100A 690V - 2021213.100A

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellisvirta:

100 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot32 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot300 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot355 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot425 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot500 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot630 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot636 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot800 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1000 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1250 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1500 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1600 A

Mitoitusjännitetaso AC:

690 V

Kokoluokka IEC 60269 mukaan:

NH2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotNH0
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotNH000
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotNH3
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotNH4

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 100 A

  • Käyttöluokka - gG (johdon ylikuormitus- ja oikosulkusuojaus)

  • Mitoitusjännitetaso AC - 690 V

  • Jännitetyyppi - AC

  • Sulakkeen tilanilmaisu - yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin

Pakkaus ja ehdot

  • 3 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028854027789

Sähkönumero

3136381

Toimittajan tuotenumero

2021213.100

Tukkuerä

9

Nimellisvirta:

100 A

Käyttöluokka:

gG (johdon ylikuormitus- ja oikosulkusuojaus)

Mitoitusjännitetaso AC:

690 V

Jännitetyyppi:

AC

Sulakkeen tilanilmaisu:

yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin

Eristetyt metallikorvakkeet (IMGL):

ei

Kokoluokka IEC 60269 mukaan:

NH2

Tehohävikki nimellisvirralla:

8.6 W

Kahvasulake

Nimellisjännite: 690 VAC
Katkaisukyky: 120 kA
Käyttöluokka: gG
Normit: DIN 43 620, IEC 60269-2-1
Korroosiosuojattu rakenne