SIBA - Kahvasulake gG 3 125A 690V - 2021313.125A

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 3 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028854028236

Sähkönumero

3136412

Toimittajan tuotenumero

2021313.125

Tukkuerä

6

Kahvasulake

Nimellisjännite: 690 VAC
Katkaisukyky: 120 kA
Käyttöluokka: gG
Normit: DIN 43 620, IEC 60269-2-1
Korroosiosuojattu rakenne