SIBA - Kahvasulake gR 000 40A 500V - 2000004.40A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellisvirta:
40 AMitoitusjännitetaso AC:
500 VTärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 40 A
Käyttöluokka - gR (puolijohteiden yleissuojaus)
Mitoitusjännitetaso AC - 500 V
Jännitetyyppi - AC
Sulakkeen tilanilmaisu - yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin
Pakkaus ja ehdot
3 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028854019272
Sähkönumero
3167540
Toimittajan tuotenumero
2000004.40
Tukkuerä
9
Nimellisvirta:
40 A
Käyttöluokka:
gR (puolijohteiden yleissuojaus)
Mitoitusjännitetaso AC:
500 V
Jännitetyyppi:
AC
Sulakkeen tilanilmaisu:
yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin
Eristetyt metallikorvakkeet (IMGL):
ei
Kokoluokka IEC 60269 mukaan:
NH00
Tehohävikki nimellisvirralla:
10 W
Erikoisnopea kahvasulake
Käyttöluokka: gR
Nimellisjännite: 500V
Veitsikiinnitys


