SIBA - Kahvasulake gR 000 80A 500V - 2000004.80A

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellisvirta:

80 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot35 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot150 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot200 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot250 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot300 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot350 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot400 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot500 A

Mitoitusjännitetaso AC:

500 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot660 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1000 V

Kokoluokka IEC 60269 mukaan:

NH00
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotNH000
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotNH3

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 80 A

  • Käyttöluokka - gR (puolijohteiden yleissuojaus)

  • Mitoitusjännitetaso AC - 500 V

  • Jännitetyyppi - AC

  • Sulakkeen tilanilmaisu - yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin

Pakkaus ja ehdot

  • 3 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028854019340

Sähkönumero

3167580

Toimittajan tuotenumero

2000004.80

Tukkuerä

9

Nimellisvirta:

80 A

Käyttöluokka:

gR (puolijohteiden yleissuojaus)

Mitoitusjännitetaso AC:

500 V

Jännitetyyppi:

AC

Sulakkeen tilanilmaisu:

yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin

Eristetyt metallikorvakkeet (IMGL):

ei

Kokoluokka IEC 60269 mukaan:

NH00

Tehohävikki nimellisvirralla:

19 W

Erikoisnopea kahvasulake, koko 000, gR, 80A, 500V, veitsikiinnitys

Erikoisnopea kahvasulake
Käyttöluokka: gR
Nimellisjännite: 500V
Veitsikiinnitys