Etusivu

SIBA - Kahvasulake gR 1 100A 690V - 2021120.100A

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 3 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028854027383

Sähkönumero

3138181

Toimittajan tuotenumero

2021120.100

Tukkuerä

9

Erikoisnopea kahvasulake Nimellisjännite: 690 VAC Mitat: DIN 43 620 Katkaisukyky: 100 kA Käyttöluokka: < = 100 A: gR, > 100 A: aR

Erikoisnopea kahvasulake
Nimellisjännite: 690 VAC
Mitat: DIN 43 620
Katkaisukyky: 100 kA
Käyttöluokka: < = 100 A: gR, > 100 A: aR