SIBA - Kahvasulake gR 1 32A 500V - 2000304.32A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellisvirta:
32 AMitoitusjännitetaso AC:
500 VTärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 32 A
Käyttöluokka - gR (puolijohteiden yleissuojaus)
Mitoitusjännitetaso AC - 500 V
Jännitetyyppi - AC
Sulakkeen tilanilmaisu - yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin
Pakkaus ja ehdot
3 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028854021336
Sähkönumero
3137732
Toimittajan tuotenumero
2000304.32
Tukkuerä
9
Nimellisvirta:
32 A
Käyttöluokka:
gR (puolijohteiden yleissuojaus)
Mitoitusjännitetaso AC:
500 V
Jännitetyyppi:
AC
Sulakkeen tilanilmaisu:
yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin
Eristetyt metallikorvakkeet (IMGL):
ei
Kokoluokka IEC 60269 mukaan:
NH1
Erikoisnopea kahvasulake
Nimellisjännite: 500 VAC
Mitat: DIN 43 620
Katkaisukyky: 120 kA
Käyttöluokka: < = 100A: gR, > 100A: aR


