SIBA - Kahvasulake gR 2 50A 500V - 2000404.50A

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellisvirta:

50 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot35 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot150 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot200 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot250 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot300 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot350 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot400 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot500 A

Mitoitusjännitetaso AC:

500 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot660 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot690 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1000 V

Kokoluokka IEC 60269 mukaan:

NH2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotNH000
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotNH3

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 50 A

  • Käyttöluokka - gR (puolijohteiden yleissuojaus)

  • Mitoitusjännitetaso AC - 500 V

  • Jännitetyyppi - AC

  • Sulakkeen tilanilmaisu - yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin

Pakkaus ja ehdot

  • 3 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028854083341

Sähkönumero

3137850

Toimittajan tuotenumero

2000404.50

Tukkuerä

9

Nimellisvirta:

50 A

Käyttöluokka:

gR (puolijohteiden yleissuojaus)

Mitoitusjännitetaso AC:

500 V

Jännitetyyppi:

AC

Sulakkeen tilanilmaisu:

yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin

Eristetyt metallikorvakkeet (IMGL):

ei

Kokoluokka IEC 60269 mukaan:

NH2

Tehohävikki nimellisvirralla:

11.5 W

Erikoisnopea kahvasulake Nimellisjännite: 500 VAC Mitat: DIN 43 620Katkaisukyky: 120 kA Käyttöluokka: < = 100A: gR, > 100A: aR

Erikoisnopea kahvasulake

Nimellisjännite: 500 VAC
Mitat: DIN 43 620
Katkaisukyky: 120 kA
Käyttöluokka: < = 100A: gR, > 100A: aR