SIBA - Kahvasulake gR 3 660V 110mm - 2037304.250A

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 3 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028854032158

Sähkönumero

3138425

Toimittajan tuotenumero

2037304.250

Tukkuerä

3

Erikoisnopea kahvasulake, koko 3, gR, 250A, 660V, pulttikiinnitys, kiinnitysmitta 110 mm

Erikoisnopea kahvasulake, pulttikiinnitys
Nimellisjännite: 660V
Käyttöluokka: gR
Pulttikiinnitys 110 mm