SIBA - Kahvasulake gR 3 660V 110mm - 2037304.300A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
3 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028854032165
Sähkönumero
3138430
Toimittajan tuotenumero
2037304.300
Tukkuerä
3
Erikoisnopea kahvasulake, koko 3, gR, 300A, 660V, pulttikiinnitys, kiinnitysmitta 110 mm


