SIBA - Kahvasulake gR 3 660V 110mm - 2037304.350A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellisvirta:
350 AMitoitusjännitetaso AC:
660 VTärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 350 A
Käyttöluokka - gR (puolijohteiden yleissuojaus)
Mitoitusjännitetaso AC - 660 V
Jännitetyyppi - AC
Sulakkeen tilanilmaisu - yläsulakkeen tilailmaisin
Pakkaus ja ehdot
3 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028854032172
Sähkönumero
3138435
Toimittajan tuotenumero
2037304.350
Tukkuerä
3
Nimellisvirta:
350 A
Käyttöluokka:
gR (puolijohteiden yleissuojaus)
Mitoitusjännitetaso AC:
660 V
Jännitetyyppi:
AC
Sulakkeen tilanilmaisu:
yläsulakkeen tilailmaisin
Kokoluokka IEC 60269 mukaan:
NH3
Erikoisnopea kahvasulake, pulttikiinnitys
Nimellisjännite: 660V
Käyttöluokka: gR
Pulttikiinnitys 110 mm


