SIBA - Kahvasulake Ty-gG 2 250A 500V - 2000416.250A

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 250 A

  • Käyttöluokka - muu

  • Mitoitusjännitetaso AC - 500 V

  • Jännitetyyppi - AC

  • Sulakkeen tilanilmaisu - yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin

Pakkaus ja ehdot

  • 3 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028854022951

Sähkönumero

3137492

Toimittajan tuotenumero

2000416.250

Tukkuerä

3

Nimellisvirta:

250 A

Käyttöluokka:

muu

Mitoitusjännitetaso AC:

500 V

Jännitetyyppi:

AC

Sulakkeen tilanilmaisu:

yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin

Eristetyt metallikorvakkeet (IMGL):

ei

Kokoluokka IEC 60269 mukaan:

NH2

Tehohävikki nimellisvirralla:

21 W

Käyttöluokka Ty-gG, koko 2, 250A, 500V.



AMKA-kahvasulake
Nimellisjännite: 500 VAC
Katkaisukyky: 120 kA
Käyttöluokka: Ty/gG
Normit: DIN 43 620
Korroosiosuojattu rakenne