SIBA - Kahvasulake - Ty-gG 2 80A 500V

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellisvirta:

80 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot35 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot500 A

Kokoluokka IEC 60269 mukaan:

NH2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotNH000
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotNH3

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 80 A

  • Mitoitusjännitetaso AC - 500 V

  • Jännitetyyppi - AC

  • Kokoluokka IEC 60269 mukaan - NH2

Pakkaus ja ehdot

  • 3 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028854134777

Sähkönumero

3137483

Toimittajan tuotenumero

2000416.80

Tukkuerä

1

Nimellisvirta:

80 A

Mitoitusjännitetaso AC:

500 V

Jännitetyyppi:

AC

Kokoluokka IEC 60269 mukaan:

NH2

Kahvasulake, koko 2, Ty-gG, 80A, 500V, täyttää AMKA-ehdon, veitsikiinnitys

AMKA-kahvasulake
Nimellisjännite: 500 VAC
Katkaisukyky: 120 kA
Käyttöluokka: Ty/gG
Normit: DIN 43 620
Korroosiosuojattu rakenne