SIBA - Kahvasulake UR - aR 000 160A 690V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 160 A
Pakkaus ja ehdot
3 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028854135521
Sähkönumero
3167792
Toimittajan tuotenumero
2047732.160
Tukkuerä
1
Nimellisvirta:
160 A
Erikoisnopea kahvasulake aR 000 160A 690V (500VDC), veitsikiinnitys
Erikoisnopea kahvasulake
Nimellisjännite: 690V (500VDC)
Käyttöluokka: aR
Veitsikiinnitys
Erikoisnopea kahvasulake
Nimellisjännite: 690V (500VDC)
Käyttöluokka: aR
Veitsikiinnitys


