SIBA - Kahvasulake UR - aR 000 200A 690V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 200 A
Pakkaus ja ehdot
3 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028854135682
Sähkönumero
3167793
Toimittajan tuotenumero
2047732.200
Tukkuerä
1
Nimellisvirta:
200 A
Erikoisnopea kahvasulake aR 000 200A 690V (500VDC), veitsikiinnitys
Erikoisnopea kahvasulake
Nimellisjännite: 690V (500VDC)
Käyttöluokka: aR
Veitsikiinnitys
Erikoisnopea kahvasulake
Nimellisjännite: 690V (500VDC)
Käyttöluokka: aR
Veitsikiinnitys


