SIBA - Kahvasulake UR - aR 000 80A 690V

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 80 A

Pakkaus ja ehdot

  • 3 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028854135453

Sähkönumero

3167789

Toimittajan tuotenumero

2047732.80

Tukkuerä

1

Nimellisvirta:

80 A

Erikoisnopea kahvasulake aR 000 80A 690V (500VDC), veitsikiinnitys

Erikoisnopea kahvasulake
Nimellisjännite: 690V (500VDC)
Käyttöluokka: aR
Veitsikiinnitys