SIBA - Kahvasulake UR - aR 3 630A 690V

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 630 A

Pakkaus ja ehdot

  • 3 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028854126543

Sähkönumero

3167771

Toimittajan tuotenumero

2021332.630

Tukkuerä

1

Nimellisvirta:

630 A

Erikoisnopea kahvasulake aR 3 630A 690V (550VDC), veitsikiinnitys

Erikoisnopea kahvasulake
Nimellisjännite: 690V (550VDC)
Käyttöluokka: aR
Veitsikiinnitys